Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127825
Cod. Produttore
127825
Cod. EAN
8010703395527

Informazioni di prodotto

Lampada a bassa tensione efficiente e versatile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con alimentatori a 24V
  • Struttura robusta e compatta per un montaggio semplice e sicuro
  • Risparmio di tempo dovuto alla progettazione ottimizzata e standard IP elevati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto per una maggiore efficienza
  • Illuminazione potente e uniforme per ambienti industriali e commerciali
  • Affidabilità e lunga durata garantite da materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Il prodotto denominato AITC127825 è una lampada a bassa tensione da 180 watt e 24 volt, ideale per applicazioni di illuminazione in ambienti industriali o commerciali che richiedono elevata efficienza e affidabilità. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e lunga durata nel tempo. La lampada offre un'illuminazione potente e uniforme, grazie alla sua tecnologia avanzata e alla forma della lente ottimizzata. La compatibilità con sistemi di alimentazione a 24 volt permette un'installazione versatile e sicura, rispettando gli standard di protezione IP per ambienti con elevata esposizione a polvere e umidità. La progettazione accurata assicura un funzionamento stabile e un consumo energetico contenuto, rendendola una soluzione efficiente per esigenze di illuminazione di alta qualità. La sua forma compatta e il design resistente la rendono adatta a molteplici configurazioni di installazione, garantendo prestazioni ottimali in ogni contesto.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

altezza

35 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

345 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LCV 180W 24V

€ 56,61 x 1 pz.
(pz.)