Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127820
Cod. Produttore
127820
Cod. EAN
8010703395473

Informazioni di prodotto

LAV 30W 24V garantisce efficienza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con sistemi a bassa tensione per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Luce uniforme e brillante per ambienti più sicuri
  • Durata prolungata grazie a materiali di alta qualità e protezione IP
Descrizione del produttore: LAV 30W 24V offre un'illuminazione efficiente e affidabile con una potenza di 30 watt e una tensione di alimentazione di 24 volt. Progettata per applicazioni elettriche, questa lampada garantisce una luce di alta qualità grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di prima scelta. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a bassa tensione la rende ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. La struttura compatta e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione in diversi impianti elettrici. La qualità dei materiali e le caratteristiche di protezione IP assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questa soluzione di illuminazione si distingue per l'efficienza energetica e la capacità di offrire una luce uniforme e brillante, contribuendo a creare ambienti luminosi e sicuri.

prodotto Sustainable

Si

lunghezza

153 mm

larghezza

41.5 mm

altezza

32 mm

adatto per tensione costante

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione

statico

Produttore

LCV 30W 24V

€ 18,87 x 1 pz.
(pz.)