Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127823
Cod. Produttore
127823
Cod. EAN
8010703395503

Informazioni di prodotto

La lampada LED garantisce efficienza e durata in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto e robusto
  • Compatibilità con sistemi di controllo avanzati per regolazioni precise
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED a basso consumo
  • Lunga durata che riduce i costi di manutenzione
  • Illuminazione uniforme e ottimale degli ambienti
Descrizione del produttore: La lampada LED da 90 watt e 24 volt offre un'illuminazione efficiente e affidabile per applicazioni industriali e commerciali. Progettata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza agli agenti atmosferici grazie al grado di protezione IP elevato. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Il design compatto e robusto permette un facile montaggio in diverse configurazioni, mentre la distribuzione uniforme della luce favorisce un'illuminazione ottimale degli ambienti. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette regolazioni precise del flusso luminoso, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni installazione. Ideale per ambienti industriali, magazzini e aree di lavoro, questa lampada combina efficienza energetica, resistenza e qualità costruttiva superiore.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

altezza

30 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

300 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LCV 90W 24V

€ 37,74 x 1 pz.
(pz.)