Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC127824
Cod. Produttore
127824
Cod. EAN
8010703395510

Informazioni di prodotto

Lampada a bassa tensione da 120W e 24V, progettata per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con sistemi a 24V
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design robusto e resistente, ideale per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per ridurre i costi operativi
  • Elevata protezione contro polvere e acqua (grado IP adeguato)
  • Durabilità e prestazioni ottimali anche in uso intensivo
Descrizione del produttore: Il prodotto modello AITC127824 è una lampada a bassa tensione da 120W e 24V, ideale per applicazioni di illuminazione professionale e di sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e affidabile, adatto a ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua, rispettando gli standard di grado di protezione IP appropriati. La tecnologia utilizzata assicura un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico, contribuendo alla riduzione dei costi operativi. La lampada si distingue per la semplicità di installazione e la compatibilità con sistemi di alimentazione a 24V. La finitura e i materiali scelti assicurano durabilità e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e sicura per esigenze di illuminazione di alta qualità.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

adatto per tensione costante

altezza

30 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

300 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LCV 120W 24V

€ 44,03 x 1 pz.
(pz.)