Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC119652A
Cod. Produttore
119652A
Cod. EAN
8010703151529

Informazioni di prodotto

Il trasformatore elettronico Pico Wolf 60 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione rapida, risparmio di tempo
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Riduzione delle perdite di energia
  • Funzionamento stabile e sicuro nel tempo
Descrizione del produttore: Il trasformatore elettronico Pico Wolf 60 rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni di alimentazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una performance stabile e sicura. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto permette un facile montaggio in spazi ristretti. Questo trasformatore è compatibile con vari sistemi di protezione IP e NEMA, offrendo elevate prestazioni anche in ambienti difficili. La tecnologia avanzata utilizzata assicura un'efficienza energetica elevata e una riduzione delle perdite di energia. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, il trasformatore Pico Wolf 60 si distingue per la sua affidabilità e sicurezza, rispondendo alle normative di settore e garantendo un funzionamento continuo e senza problemi. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per installazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura.

numero di punti di uscita (coppie)

1

lunghezza

102 mm

larghezza

31 mm

altezza

20 mm

trasformatore di sicurezza

struttura

incasso

dimmerabile

a prova di corto circuito

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

tensione d’ingresso

230 V

potenza

10 W

colore

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

Produttore

Trasformatore elettronico 60 W per bassa tensione

€ 8,97 x 1 pz.
(pz.)