Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC119720
Cod. Produttore
119720
Cod. EAN
8010703457706

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e affidabilità per l’alimentazione di sistemi LED.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e sicura grazie al design compatto
  • Compatibilità con standard di protezione elevati
  • Materiali di qualità per durata e stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alta efficienza
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Riduzione dei costi di gestione e manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Alimentatore Led TCI Wolf da 105W offre un'alta efficienza energetica e una affidabile alimentazione per sistemi di illuminazione a LED. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e stabilità nel funzionamento. La sua potenza di 105W permette di alimentare efficacemente apparecchi LED di varie dimensioni e applicazioni, assicurando un'illuminazione uniforme e di qualità. Il design compatto e resistente permette un'installazione semplice e sicura, compatibile con standard di protezione IP elevati per ambienti industriali o esterni. Questo alimentatore è ideale per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità e un consumo energetico contenuto, contribuendo a ridurre i costi di gestione e manutenzione. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di protezione avanzate assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo o ambienti ostili.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

nero

potenza

20 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

28 mm

larghezza

38 mm

lunghezza

122 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1