Prodotti /

Cod. Rexel
AITC180426
Cod. Produttore
180426
Cod. EAN
8010703701700

Informazioni di prodotto

DIMMER TAGLIO DI FASE DA INCASSO REGOLABILE TRAMITE PUSH

Descrizione del produttore: Dimmer da incasso per scatola di derivazione, progettato per il controllo regolabile dell’illuminazione. Questo dispositivo elettrico consente di modulare l’intensità luminosa in modo semplice e preciso, migliorando l’efficienza energetica e creando atmosfere personalizzate negli ambienti. Ideale per installazioni professionali e residenziali, garantisce affidabilità e facilità di montaggio grazie alle sue dimensioni compatte e al design funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano.

composizione

elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

tensione di comando

220 V

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

profondità dell'apparecchio

43 mm

altezza dell'apparecchio

18.5 mm

larghezza dell'apparecchio

43 mm

prodotto Sustainable

Si