Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119850
Cod. Produttore
119850
Cod. EAN
8010703450752

Informazioni di prodotto

Il trasformatore elettronico WOLF 150 N offre soluzioni affidabili e performanti per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura compatta per una facile installazione
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conversione efficiente della tensione
  • Maggiore stabilità e sicurezza dell'impianto
  • Materiali di qualità per lunga durata
Descrizione del produttore: Trasformatore elettronico WOLF 150 N progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo trasformatore garantisce una conversione efficiente della tensione, assicurando stabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per utilizzi in ambito industriale e civile, è realizzato con materiali di qualità per una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione in vari sistemi elettrici.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

nero

potenza

30 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

39 mm

larghezza

49 mm

lunghezza

190 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1