Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
bianco
grado di protezione (IP)
IP66
frequenza
677 Hz
capacità di carico nominale
15 W
diametro
209
larghezza
273 mm
adatto per fissaggio a soffitto
altoparlante a tromba
adatto per montaggio a parete
sistema attivo
regolazione del volume
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te