› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore compatto 2 vie 15W IP55 per sistemi a tensione costante interni ed esterni

RCF
Cod. Rexel ADRC13000049
Cod. Produttore 13000049
Cod. EAN 8024530004941

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Protezione: IP55
  • Collegamento: Cavo 2 conduttori
  • Selezione potenza: Commutatore rotativo
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Griglia: Acciaio protettivo
  • Serie: DM 41

Descrizione del prodotto

Diffusore compatto a 2 vie con potenza di 15W, progettato per offrire un'eccellente qualità audio in ambienti interni. Adatto per il montaggio a soffitto, questo diffusore garantisce una diffusione sonora uniforme e chiara. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni fisse in spazi commerciali o residenziali dove è richiesta una soluzione audio discreta ed efficiente. Il colore neutro permette un facile inserimento in diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all’aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d’ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. Dotato di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l’installazione a parete.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

197 mm

profondità

150 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

60 W

capacità di carico nominale

15 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP55

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore compatto 2 vie 15W IP55 per sistemi a tensione costante interni ed esterni