› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Console delegato MMS 3404D microfono cardioide 46 cm per piccoli ambienti con collegamento cascata CAT 5FTP

RCF
Cod. Rexel ADRC14322020
Cod. Produttore 14322020
Cod. EAN 8024530010218

Informazioni principali

  • Microfono a cardioide 46 cm
  • Pulsante attiva microfono LED
  • Indicatore LED pulsante
  • Anello LED microfono attivo
  • Collegamento in cascata CAT 5FTP
  • Compatibile con console MMS 3405P
  • Sonorizzazione senza amplificazione
  • Serie MMS 3404D

Descrizione del prodotto

Microfono delegato MMS 3404D con asta flessibile, progettato per garantire un'elevata qualità audio nelle comunicazioni professionali. La base compatta e robusta assicura stabilità e facilità d'uso, mentre il microfono con cappuccio antivento offre una trasmissione chiara e priva di interferenze. Ideale per ambienti di conferenza, sale riunioni e sistemi di comunicazione integrati, questo microfono combina funzionalità avanzate e design ergonomico per un utilizzo prolungato e confortevole. Descrizione del produttore: La console delegato MMS 3404D è dotata di un pulsante per attivare il microfono in modalità miscelata con le altre console MMS 3404D e MMS 3405P (se nessun pulsante priorità è stato premuto sulla console presidente). Ogni pulsante è dotato di un indicatore LED , acceso quando viene premuto. Inoltre, la capsula microfonica ha un anello LED che si accende quando il microfono è attivo. La console è dotata di un microfono gooseneck di 46 centimetri a cardioide , e di un trasduttore di alta qualità che garantisce una buona sonorizzazione in ambienti di piccole dimensioni senza bisogno di un sistema di amplificazione audio aggiuntivo. Due o più MMS 3405P possono essere collegate in cascata mantenendo priorità. Le console MMS 3404D si collegano in cascata direttamente alla console presidente MMS 3405P mediante cavo CAT 5FTP in dotazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

170 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

510 mm

profondità

135 mm

numero di canali

1

materiale

Plastica

con funzione loop

con altoparlante

Con microfono

Lunghezza microfono

440 mm

Con funzione prioritaria per capo azienda

Numero di collegamenti cuffie

1

frequenza

70 ... 18000 Hz

Console delegato MMS 3404D microfono cardioide 46 cm per piccoli ambienti con collegamento cascata CAT 5FTP