Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Sistemi di Conferenza /

Cod. Rexel
ADRC17180042
Cod. Produttore
17180042
Cod. EAN
8024530010195

Informazioni di prodotto

UNITA' CONTROLLO DISCUSSIONE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L’unità centrale MMU 3100 include tutte le caratteristiche necessarie per il set-up di una conferenza con un massimo di 80 partecipanti. È dotata anche di una uscita per la registrazione e di un ingrasso playback, insieme ad un ingresso e un’uscita dedicati per l’interfacciamento con il sistema di teleconferenza. L'unità è in grado di fornire 80W sull’sua uscita a 100V o 70V per il collegamento di diffusori per la sonorizzazione dell’ambiente. Un’uscita a livello linea è disponibile anche per il collegamento ad un sistema di amplificazione indipendente. I controlli utente sono sul pannello frontale e comprendono livelli di volume per gli ingressi e le uscite amplificate, diretti ai diffusori integrati in ogni console microfonica ed a quelli collegati all'uscita dell'amplificatore. Infine, due MMU 3100 possono essere collegate tramite una porta dedicata, per espandere il numero dei microfoni delegati a 160.

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Altro

altezza

88 mm

profondità

236 mm

numero di canali

1

Potenza d'uscita

80 mW

materiale

Metallo

Numero di collegamenti cuffie

1

frequenza

70 ... 20000 Hz

Produttore

RCF

MMU 3100 UNITA CENTRALE SISTEMA DI