› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore 2 vie direzionale 30W IP55 bianco per ambienti interni ed esterni

RCF
Cod. Rexel ADRC13000096
Cod. Produttore 13000096
Cod. EAN 8024530005795

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Grado protezione: IP55
  • Copertura: 90°x60°
  • Tensione: 70V/100V
  • Impedenza: 8 Ohm
  • Materiale: Polistirene UV
  • Serie: MQ 80P
  • Montaggio: Kit orientabile

Descrizione del prodotto

Altoparlante a tromba RCF modello MQ 80PW con potenza di 30W, progettato per garantire un'eccellente diffusione sonora in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP55 che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Il design compatto e robusto in colore bianco lo rende ideale per installazioni a parete con supporto dedicato, offrendo una soluzione affidabile per sistemi audio professionali in contesti industriali, commerciali o pubblici. Questo altoparlante è specificamente studiato per offrire un suono chiaro e potente senza necessità di montaggio a incasso o a soffitto. Descrizione del produttore: L’elevata intelligibilità, la grande efficienza ed il design compatto fanno del diffusore a 2 vie caricato a tromba RCF MQ 80P la soluzione ideale per una precisa riproduzione della voce e della musica in ambienti di media grandezza anche rumorosi. Grazie alla direttività costante con copertura di 90°X60° e ai supporti forniti può essere facilmente combinato in cluster di 2 o 3 unità per ottenere una copertura ampia e definita, riducendo i punti d’installazione. Il kit di montaggio ne permette il rapido fissaggio e l’orientamento su diverse angolazioni. MQ 80P è utilizzabile anche all’aperto (IP 55) impiegando accessori a corredo. Un selettore rotativo consente la selezione della potenza di funzionamento alla tensione di 70V/100V e la predisposizione ad 8 Ohm. Il mobile è costruito in polistirene ad alta densità, resistente ai raggi UV, e una robusta griglia e tutti gli accessori realizzati in acciaio inox e nylon-fiberglass.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

191 mm

altezza

223 mm

profondità

236 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

120 W

capacità di carico nominale

30 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP55

tecnica di trasmissione

100 V

altoparlante a tromba

Altoparlante fisso

frequenza

100 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore 2 vie direzionale 30W IP55 bianco per ambienti interni ed esterni