› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore compatto 2 vie 25W IP55 per sistemi a tensione costante interni ed esterni

RCF
Cod. Rexel ADRC13000050
Cod. Produttore 13000050
Cod. EAN 8024530004958

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Tipo: Diffusore compatto 2 vie
  • Protezione: IP55
  • Installazione: a parete
  • Connessione: cavo 2 conduttori
  • Selettore potenza: commutatore rotativo
  • Griglia: acciaio protettiva
  • Serie: DM 61

Descrizione del prodotto

Diffusore compatto a 2 vie con potenza di 25W, progettato per garantire un suono chiaro e bilanciato. Adatto per montaggio a soffitto, questo diffusore è ideale per applicazioni audio in ambienti interni dove è richiesta una soluzione discreta e funzionale. La struttura solida e il design essenziale lo rendono perfetto per installazioni fisse, offrendo prestazioni affidabili nel tempo. Dotato di stand integrato, facilita il posizionamento stabile anche su superfici piane. La finitura in colore neutro si integra facilmente in diversi contesti architettonici ed estetici. Descrizione del produttore: Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all’aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d’ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. I diffusori sono dotati di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l’installazione a parete.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

216 mm

altezza

289 mm

profondità

200 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

100 W

capacità di carico nominale

25 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP55

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

70 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore compatto 2 vie 25W IP55 per sistemi a tensione costante interni ed esterni