Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK52514
Cod. Produttore
52514

Informazioni di prodotto

DATAPUR-C® grey 4 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo DATAPUR-C 4X0.34 QMM GREY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici moderni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 0.34 mm², garantendo un'elevata conduttività e una performance ottimale. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per installazioni in ambito industriale e commerciale. La costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la flessibilità del cavo facilita la posa e l'installazione in spazi ristretti. Con DATAPUR-C, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile che risponde agli standard di qualità più elevati nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

Produttore

DATAPUR-C 4X0.34 QMM GREY