Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24220
Cod. Produttore
GW24220
Cod. EAN
8011564016705

Informazioni di prodotto

COPERCHIO CON GRIFFE PER SCATOLA D.85
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

per diametro di scatola/cassetta

85 mm 85 mm

forma

tondo

esecuzione

coperchio di montaggio

materiale

plastica

con viti

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

diametro

85 mm

colore

Bianco

Produttore

COPERCHIO PER SCATOLE TONDE DA INCASSO - DIAMETRO 85mm - BIANCO - CON GRIFFE

€ 1,09 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.