Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24209
Cod. Produttore
GW24209
Cod. EAN
8011564016712

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi delle nostre scatole da incasso per installazioni elettriche rapide e sicure.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma cilindrica standard
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo e accessori integrati

Per il cliente finale:

  • Affidabilità e robustezza per una lunga durata
  • Compatibilità con dispositivi a guida DIN per soluzioni personalizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

65 mm

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

36 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

5

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

38 ... 38 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

SCATOLA TONDA DA INCASSO - CILINDRICA - HALOGEN FREE - DIAMETRO 65x38

€ 0,2311 x 1 pz.
(pz.)