Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24218
Cod. Produttore
GW24218
Cod. EAN
8011564016699

Informazioni di prodotto

Green Wall è un sistema innovativo per pareti leggere e cartongesso che semplifica l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con sistema a incasso rapido
  • Risparmio di tempo grazie a soluzioni brevettate
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durabilità nel tempo
  • Compatibilità con dispositivi domotici per risparmio energetico
  • Design integrato e pulito per pareti leggere

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Bianco

Tipologia

Coperchio di montaggio

forma

Tondo

diametro

65 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9016

con viti

per diametro di scatola/cassetta

65 ... 65 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

COPERCHIO PER SCATOLE TONDE DA INCASSO - DIAMETRO 65mm - BIANCO - CON GRIFFE

€ 0,9765 x 1 pz.
(pz.)