Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51112
Cod. Produttore
V51112
Cod. EAN
8007352078970

Informazioni di prodotto

Centralino parete 12M IP55 +PT grigio

Documentazione tecnica

Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12 moduli, grigio RAL 7035. Guida DIN (60715 TH35) regolabile per il montaggio di apparecchi fuori standard. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51856. Abbinabile alla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini con accessori di giunzione V51905 o V51912

numero di file

1

tipo di montaggio

struttura

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza in unità di suddivisione

12

altezza

250 mm

larghezza

285 mm

profondità

140 mm

coperchio/porta trasparente

barra DIN

Produttore

Centralino parete 12M IP55 +PT grigio