Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53112
Cod. Produttore
V53112
Cod. EAN
8007352510128

Informazioni di prodotto

Centralino estetico incasso 12M fumé

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

344,9 mm

altezza

259,9 mm

profondità

108,2 mm

profondità di incasso

75,7 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

107,2 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino estetico incasso 12 moduli IP40 guida DIN portello fumé

€ 20,11 x 1 pz.
(pz.)