Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53108.B
Cod. Produttore
V53108.B
Cod. EAN
8007352510111

Informazioni di prodotto

Centralino estetico incasso 8M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

256,9 mm

altezza

259,9 mm

profondità

105,5 mm

profondità di incasso

75,7 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

104,5 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

IP40

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Centralino estetico incasso 8 moduli IP40 bianco con guida DIN per installazioni elettriche interne

€ 12,56 x 1 pz.
(pz.)