Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53108
Cod. Produttore
V53108
Cod. EAN
8007352492196

Informazioni di prodotto

Centralino estetico incasso 8M fumé

Documentazione tecnica

Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé

numero di file

1

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza in unità di suddivisione

8

altezza

260 mm

larghezza

257 mm

profondità

106 mm

profondità di incasso

76 mm

coperchio/porta trasparente

con serratura

barra DIN

Produttore

Centralino Estetico Incasso 8M Fum Vimar

€ 12,31 x 1 pz.
(pz.)