Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL80762
Cod. Produttore
SL80762
Cod. EAN
3303430807629

Informazioni di prodotto

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 2mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 2mod

tipo di copertura

coperchio

profondità interna

68 mm

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP40

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

apparente

larghezza

51 mm

profondità

86 mm

colore

Bianco

esecuzione coperchio

con taglio

altezza

135 mm

numero di file

1

Serie

Mini_Coreos_Light

Produttore

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 2mod

€ 3,77 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.