Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL80770
Cod. Produttore
SL80770
Cod. EAN
3303430807704

Informazioni di prodotto

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 2 file 24mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 2 file 24mod

Serie

Mini_Coreos_Light

numero di file

2

altezza

325 mm

esecuzione coperchio

con taglio

colore

Bianco

profondità

100 mm

larghezza

256 mm

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

12

materiale della scatola

plastica

numero RAL

9003

grado di protezione (IP)

IP40

barra DIN

profondità interna

82 mm

tipo di copertura

coperchio

Produttore

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 2 file 24mod

€ 27,05 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.