› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo Rg 59 Rosso Fire Resistant Mat

Cod. Rexel CSB40RG59FRM
Cod. Produttore B40RG59FR

Informazioni principali

  • Conduttore: rame rosso 0,65 mm
  • Isolante: polietilene LPDE e silicone
  • Schermatura: doppia treccia rame
  • Guaina: LSZH rossa RAL 3000
  • Resistente al fuoco: 30 min a 830 °C
  • Tensione di prova: 7 kVac
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Serie: RG 59 B/U 75Ω FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo RG 59 Rosso Fire Resistant rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti al fuoco, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni critiche. La sua colorazione rossa non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro il fuoco, rendendolo una scelta perfetta per installazioni in edifici commerciali e residenziali. La flessibilità e la robustezza del cavo RG 59 assicurano una facile posa e un'ottima resistenza nel tempo, garantendo così un funzionamento affidabile e duraturo. Scegliere questo cavo significa optare per sicurezza e qualità senza compromessi.
Cavo Rg 59 Rosso Fire Resistant Mat