› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Turret 2MP 3.6mm IP66 per sorveglianza esterna e interna alta definizione

Cod. Rexel HIK300614309
Cod. Produttore 300614309
Cod. EAN 6941264038719

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 megapixel
  • Ottica: 3.6 mm
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Compatibilità: Vari sistemi sorveglianza
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: TURBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE70DF3T-MF(3.6)TURR TURBO 2MP è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità progettato per offrire immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Con una risoluzione di 2 megapixel, questa telecamera fornisce una chiarezza eccezionale, rendendola ideale per applicazioni di sicurezza sia interne che esterne. La sua costruzione robusta garantisce resistenza agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili in condizioni ambientali avverse. Grazie al design compatto, la telecamera si integra facilmente in diversi ambienti, mentre la tecnologia avanzata permette un'installazione semplice e veloce. La DS-2CE70DF3T-MF è compatibile con vari sistemi di sorveglianza, rendendola un'ottima scelta per chi cerca una soluzione versatile e performante. Con un'ottica di alta qualità, questo prodotto è perfetto per chi desidera massimizzare la sicurezza senza compromettere l'estetica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

77,62 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

2,9 W

diametro

85,1 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 51 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 28 GRADO

Telecamera Turret 2MP 3.6mm IP66 per sorveglianza esterna e interna alta definizione