› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice incasso 3 moduli DS-KD-ACF3 per dispositivi elettrici residenziale e commerciale

Cod. Rexel HIK305700481
Cod. Produttore 305700481
Cod. EAN 6954273691578

Informazioni principali

  • Serie: DS-KD-ACF3
  • Tipo: Cornice a incasso
  • Moduli: 3 moduli
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Neutra
  • Installazione: Semplice e discreta
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a incasso DS-KD-ACF3 è progettata per l'installazione di dispositivi elettrici in modo elegante e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice offre robustezza e durata nel tempo, assicurando una perfetta integrazione negli ambienti moderni. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e discreta, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La finitura neutra si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento, mentre il design intelligente facilita l'accesso ai dispositivi elettrici. Questa cornice è un elemento essenziale per chi desidera combinare estetica e funzionalità nella propria installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Plastica

Accessorio

Cornice incasso 3 moduli DS-KD-ACF3 per dispositivi elettrici residenziale e commerciale
€ 81,56 x 1 pz.
(pz.)