› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP 3.6mm IR 20m per sorveglianza esterna resistente

Cod. Rexel HIK300511940
Cod. Produttore 300511940
Cod. EAN 6954273693947

Informazioni principali

  • Tipo: Bullet
  • Obiettivo: 3.6 mm
  • Protezione: IP66
  • Illuminazione: Infrarossi
  • Ambiente: Esterno
  • Installazione: Versatile
  • Serie: TURBO 4
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CE16D0T-IRF(3.6) BULLET TURBO 4 è progettata per garantire un monitoraggio efficace in ambienti esterni. Dotata di un design robusto e resistente alle intemperie, questa telecamera è ideale per applicazioni di sicurezza in spazi aperti. La sua tecnologia avanzata offre un'ottima qualità dell'immagine, permettendo di catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla funzione infrarossi. La telecamera è facile da installare e si adatta a diversi tipi di montaggio, rendendola versatile per ogni esigenza di sorveglianza. Con un'ottima protezione contro polvere e umidità, rappresenta una scelta sicura e affidabile per chi desidera monitorare aree sensibili. Inoltre, il suo design compatto consente di integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. La DS-2CE16D0T-IRF(3.6) è la soluzione perfetta per chi cerca un sistema di sorveglianza efficace e duraturo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

137,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3 W

diametro

70 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 51,9 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 30 GRADO

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP 3.6mm IR 20m per sorveglianza esterna resistente