› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice incasso plastica alta qualità 1 modulo per dispositivi elettrici uffici e abitazioni

Cod. Rexel HIK305700477
Cod. Produttore 305700477
Cod. EAN 6954273691554

Informazioni principali

  • Serie: DS-KD-ACF1
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Cornice a incasso
  • Modulo: 1 modulo
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Uffici, abitazioni, negozi
  • Design: Elegante e discreto
  • Compatibilità: Multipla

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a incasso DS-KD-ACF1 è un elemento essenziale per l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti moderni e professionali. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cornice è progettata per garantire una durata e una resistenza superiori nel tempo. La sua forma elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per l'uso in uffici, abitazioni e spazi commerciali. La cornice è progettata per ospitare un modulo elettrico, facilitando l'installazione e la sostituzione di dispositivi. La sua compatibilità con vari moduli la rende versatile e adatta a molteplici applicazioni. Grazie al suo design intuitivo, l'installazione è semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e risorse. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla funzionalità, questa cornice rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Plastica

Accessorio

Cornice incasso plastica alta qualità 1 modulo per dispositivi elettrici uffici e abitazioni
€ 50,06 x 1 pz.
(pz.)