› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Cornice a parete 2 moduli alluminio grigia per installazioni elettriche residenziali e commerciali

Cod. Rexel HIK305700451
Cod. Produttore 305700451
Cod. EAN 6954273689711

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio
  • Colore: grigio
  • Moduli supportati: 2 moduli
  • Installazione: a parete
  • Grado protezione: adeguato
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Serie: DS-KD-ACW2
  • Design: elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cornice a parete DS-KD-ACW2 è un accessorio versatile e funzionale, progettato per installazioni elettriche di alta qualità. Realizzata in alluminio, questa cornice è caratterizzata da un design elegante e moderno, adatta a qualsiasi ambiente. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo, mentre la finitura grigia conferisce un aspetto professionale e sofisticato. La cornice è progettata per ospitare due moduli, rendendola ideale per l'installazione di interruttori e dispositivi di controllo. Grazie alla sua facilità di montaggio, è perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. Inoltre, la compatibilità con vari sistemi elettrici la rende un'opzione flessibile per i professionisti del settore. Con un grado di protezione adeguato, la cornice offre sicurezza e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Alluminio

Accessorio

Cornice a parete 2 moduli alluminio grigia per installazioni elettriche residenziali e commerciali
€ 96,19 x 1 pz.
(pz.)