› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP varifocale 2.7-13.5mm per sorveglianza esterna professionale

Cod. Rexel HIK300513634
Cod. Produttore 300513634
Cod. EAN 6931847157531

Informazioni principali

  • Obiettivo: 2.7-13.5 mm
  • Immagini: colori vivaci
  • Installazione: a parete
  • Uso: interni/esterni
  • Resistenza: intemperie
  • Design: compatto ed elegante
  • Serie: DS-2CE19D0T-VFIT3F
  • Prestazioni: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE19D0T-VFIT3F è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Con un obiettivo variabile da 2.7 a 13.5 mm, questa telecamera offre una flessibilità senza pari, permettendo di adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. La sua costruzione robusta la rende ideale per l'installazione in esterni, garantendo resistenza alle intemperie e una lunga durata nel tempo. Il design elegante e compatto consente un'integrazione discreta in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia avanzata, questa telecamera è in grado di fornire immagini a colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La possibilità di installazione a parete facilita il posizionamento in luoghi strategici per un controllo ottimale. Con caratteristiche di alta affidabilità e prestazioni superiori, è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza efficienti e professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

83,3 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

78,2 mm

profondità

256,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

100 ... 30 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 17 GRADO

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP varifocale 2.7-13.5mm per sorveglianza esterna professionale
€ 81,03 x 1 pz.
(pz.)