› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 3.6mm IR 20m per sorveglianza esterna resistente

Cod. Rexel HIK300512118
Cod. Produttore 300512118
Cod. EAN 6954273697136

Informazioni principali

  • Tipo: Bullet
  • Risoluzione: Elevata
  • Lente: 3.6 mm
  • Installazione: Su parete
  • Trasmissione: Coassiale
  • PoE: Non supportato
  • Serie: TURBO 4
  • Uso: Esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE16H0T-ITF(3.6) BULLET TURBO 4 è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire sicurezza e protezione in ambienti esterni. Con una risoluzione elevata, offre immagini chiare e dettagliate, rendendola ideale per il monitoraggio di aree critiche. La sua costruzione robusta è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche avverse, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Il design bullet della telecamera facilita l'installazione su pareti, rendendola versatile per vari tipi di applicazioni. Grazie alla tecnologia coassiale, la trasmissione delle immagini è rapida e senza interruzioni. La telecamera non supporta il Power over Ethernet, il che la rende adatta a configurazioni tradizionali di cablaggio. Questo modello è perfetto per chi cerca una soluzione di sorveglianza efficace e di alta qualità, combinando prestazioni superiori e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

60,9 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

57,9 mm

profondità

138,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,3 W

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

110 ... 57 GRADO

Angolo di osservazione verticale

81 ... 43 GRADO

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 3.6mm IR 20m per sorveglianza esterna resistente