› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera turret sorveglianza 5MP varifocale 2.7-13.5mm Turbo HD 4in1 esterni

Cod. Rexel HIK300615088
Cod. Produttore 300615088
Cod. EAN 6931847124915

Informazioni principali

  • Risoluzione: 5 MP
  • Modalità video: TURB4IN1
  • Uso: Esterno
  • Protezione: Resistente intemperie
  • Compatibilità: Connettori vari
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: TUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE79H0T-IT3ZF TUR TURB4IN1 5MP è un dispositivo di sorveglianza versatile e di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti esterni. Con una risoluzione di 5 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per una varietà di applicazioni di monitoraggio. La sua costruzione robusta la rende resistente alle intemperie, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. Questa telecamera supporta diverse modalità di funzionamento, permettendo una facile integrazione in vari sistemi di sicurezza. La tecnologia TURB4IN1 consente di passare tra diverse modalità di uscita video, adattandosi così alle esigenze specifiche dell'utente. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di connettori, l'installazione risulta semplice e veloce. Inoltre, il design elegante e moderno la rende un'ottima scelta per qualsiasi contesto architettonico, mentre le sue funzionalità avanzate garantiscono un monitoraggio efficace e continuo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

123,87 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

110,24 mm

profondità

134,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6,2 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

95 ... 26 GRADO

Angolo di osservazione verticale

72 ... 20 GRADO

Telecamera turret sorveglianza 5MP varifocale 2.7-13.5mm Turbo HD 4in1 esterni