› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

BULLET CAMERA AHD 2M 3,6 PIR

Cod. Rexel UR1096/203
Cod. Produttore 1096/203
Cod. EAN 8021156065226

Informazioni principali

  • Tipo: Bullet Camera
  • Risoluzione: 1080P
  • Lente: 3,6 mm
  • Sensore: PIR integrato
  • Raggio visivo: 2 metri
  • Serie: UR1096/203
  • Configurazione: Semplice
  • Uso: Videosorveglianza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La nuova telecamera AHD 1080P PIR si caratterizza per la semplicità di configurazionee l’innovativo sistema di rilevamento tramite sensore PIR che rende efficace l’installazione della telecamera in prossimità di varchi ed aree da controllare e videosorvegliare.

Caratteristiche tecniche

profondità

72 mm

larghezza

138 mm

altezza

138 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

2.4

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

3.6

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

BULLET CAMERA AHD 2M 3,6 PIR
€ 56,31 x 1 pz.