› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo Rg 59 B/U Nero "E" Mat

Cod. Rexel CSB40ERG59M
Cod. Produttore B40ERG59M

Informazioni principali

  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: polietilene bassa densità
  • Schermatura: treccia rame rosso
  • Guaina: PVC qualità TM2 nero
  • Resistenza elettrica: <>
  • Tensione di prova: 7 kVac
  • Temperatura max esercizio: 70 °C
  • Serie: RG 59 B/U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo RG 59 B/U nero è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura di segnali video e audio. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambito professionale e domestico. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo una qualità del segnale superiore. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni estetiche. Con una lunghezza adeguata per soddisfare le esigenze di installazione, il cavo RG 59 B/U è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.
Cavo Rg 59 B/U Nero "E" Mat