Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404942
Cod. Produttore
404942
Cod. EAN
3245064049429

Informazioni di prodotto

busbar di cablaggio 3p 12 modules

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pettine di cablaggio 3P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 12 moduli

isolato

numero di unità di suddivisione

12

numero di fasi

3

lunghezza

214 mm

adatto per numero di apparecchi

4

misura di divisione

17.7 mm

numero di poli

12

corrente nominale permanente Iu

63 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

sezione

10 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

12

Produttore

BUSBAR DI CABLAGGIO 3P 12 MODULES