Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-200
Cod. Produttore
FL16-200
Cod. EAN
8016692048611

Informazioni di prodotto

TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 200mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq
Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

200 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

Treccia flessibile rame ETP 16mmq lunghezza 200mm collegamenti messa a terra quadri elettrici

€ 7,13 x 1 pz.
(pz.)