Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404926
Cod. Produttore
404926
Cod. EAN
3245064049269

Informazioni di prodotto

busbar di cablaggio 1p 13modules

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pettine di cablaggio 1P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 13 moduli

colore

Altro

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

1

lunghezza

220 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

Numero moduli DIN

13

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,92 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

13

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,7 mm

Può essere tagliato a misura

Produttore

Busbar cablaggio 1P 13 moduli per interruttori modulari BTDIN montaggio dall'alto

€ 7,84 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info