Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFMM8T
Cod. Produttore
FMM8T
Cod. EAN
8012199180236

Informazioni di prodotto

btdin - morsettiera terra 8P centralini

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsettiera di terra 8 poli verde per cavi 16 mm per centralini da parete in resina Serie E215 e Linea Space

con protezione dal contatto

larghezza

75 mm

profondità

16 mm

numero di collegamenti 16 mm²

8

altezza

30 mm

numero di poli

8

numero totale di collegamenti

8

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di collegamento

avvitare

Produttore

BTDIN - MORSETTIERA TERRA 8P CENTRA