Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM41CPE104
Cod. Produttore
41CPE104
Cod. EAN
8023903408126

Informazioni di prodotto

BOX ESPANSIONE 4 LOOP PER LOGIFIRE 41CPE118

Documentazione tecnica

24Il box d'espansione 41CPE104 per centrale 41CPE118 serie LOGIFIRE, ? fornito di serie con 1 Loop, espandibile a 4 tramite l'utilizzo di 3 schede 41ECL220. A ciascun loop possono essere collegati fino a 250 dispostivi indirizzati (rivelatori, pulsanti, moduli I/O, sirene ecc.). Mediante il suo utilizzo, la centrale 41CPE118 pu? raggiungere la sua massima espandibilit? arrivando ad un totale di 8 Loop. Caratterizzato da un robusto contenitore metallico grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni della centrale antincendio e di tutti gli altri box modulari Comelit serie LOGIFIRE, cos? da garantire un'ottima modularit? e affiancamento in fase di montaggio. Dispone di un alimentatore da 14A con uscita 12V per accumulatore (acc. 12V / 18Ah). Certificazione secondo EN54-2, EN54-4 e EN54-13.

Produttore

BOX ESPANSIONE 4 LOOP PER LOGIFIRE 41CPE118