› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile bianco con isolatore corto circuito per sistemi antincendio professionali

Cod. Rexel N3NFXI-TDIFF
Cod. Produttore NFXI-TDIFF

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Sensore: doppio termistore
  • Intervento: 58°C o 10°C/min
  • Protocollo: digitale avanzato
  • LED: tricolore programmabile
  • Indirizzamento: selettori rotanti
  • Protezione: isolatore corto circuito
  • Serie: N3NFXI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17.
Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile bianco con isolatore corto circuito per sistemi antincendio professionali
€ 61,16 x 1 pz.
(pz.)