› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

Centrale antincendio indirizzabile 1 loop Advanced con display touch 7" e alimentatore interno 5,5A per sistemi sicurezza edificio

Cod. Rexel N3AM-8100
Cod. Produttore AM-8100

Informazioni principali

  • Protocollo: Advanced e CLIP
  • Display: 7" Touch a colori
  • Max sensori/moduli: 159 per loop
  • Corrente loop: 750 mA
  • Alimentatore: interno 5,5 A
  • Dimensioni: 369,8x445,7x111 mm
  • Grado protezione: IP 30
  • Serie: N3AM-8100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema indirizzabile a 1 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Fino a 159 sensori a 159 moduli sul loop. Possibilità di configurazione loop anche in modalità solo CLIP (99+99). Corrente disponibile sul loop pari a 750mA. Alimentatore interno da 5,5 A. Dimensioni: 369,8 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2, EN 54-4. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.
Centrale antincendio indirizzabile 1 loop Advanced con display touch 7" e alimentatore interno 5,5A per sistemi sicurezza edificio
€ 1686,52 x 1 pz.
(pz.)