› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

CPU controllo 2 loop con display LCD per applicazioni elettriche avanzate e automazione

Cod. Rexel N3AM-8200N
Cod. Produttore AM-8200N

Informazioni principali

  • Tipo: CPU 2 LOOP
  • Interfaccia: LCD
  • Protezione: IP (robusta)
  • Applicazione: Controllo avanzato
  • Materiale: Alta qualità
  • Integrazione: Automazione
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Serie: N3AM-8200N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto N3AM-8200N è un sistema di controllo CPU a due loop con interfaccia LCD, progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di monitoraggio e gestione dei circuiti. La sua struttura robusta e resistente alla protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali o esterni. L'interfaccia LCD permette una facile visualizzazione dei dati e delle impostazioni, facilitando l'uso e la configurazione. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e la possibilità di integrazione in sistemi di automazione rendono questo dispositivo versatile e adatto a molteplici applicazioni di controllo e supervisione. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento stabile e sicuro, rispettando le normative di sicurezza e qualità del settore elettrico.
CPU controllo 2 loop con display LCD per applicazioni elettriche avanzate e automazione