› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

BEZEL PLACCA AD ACCOPPIAMENTO SINGO

Cod. Rexel PDCFPUKS2SAWY
Cod. Produttore CFPUKS2SAWY
Cod. EAN 0074983034277

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x86 mm
  • Configurazioni: 2 e 4 porte
  • Design inclinato: controllo raggio curvatura
  • Sportelli a molla: protezione polvere
  • Viti nascoste: plugs copriviti
  • Tasche etichetta: identificazione porte
  • Montaggio: fori con linguette
  • Serie: Mini-Com® 86x86

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® 86mm x 86mm Faceplate accepts two Mini-Com Modules. The faceplate includes a frame and a half-size sloped, shuttered insert to improve bend radius and protect modules from dust and debris. The faceplate includes a label pocket for easy identification and is arctic white.
BEZEL PLACCA AD ACCOPPIAMENTO SINGO