› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. LIVING NOW NERO KEYSTON

Cod. Rexel RLADBT3761AK
Cod. Produttore ADM-BT3761AK
Cod. EAN 7438633707639

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Serie: Living Now
  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata resistenza

Descrizione del prodotto

RLADBT3761AK è un adattatore living now di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra componenti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a ambienti professionali e residenziali. Questo adattatore è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, offrendo elevati livelli di protezione contro polvere e acqua. La sua versatilità permette un facile inserimento e una connessione sicura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Ideale per configurazioni che richiedono un collegamento affidabile e di lunga durata, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: RLADBT3761AK è un adattatore living now di colore nero, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra componenti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a ambienti professionali e residenziali. Questo adattatore è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, offrendo elevati livelli di protezione contro polvere e acqua. La sua versatilità permette un facile inserimento e una connessione sicura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Ideale per configurazioni che richiedono un collegamento affidabile e di lunga durata, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.
ADATT. LIVING NOW NERO KEYSTON
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)