› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATTATORE LIVING NOW BIANCO KEYSTON

Cod. Rexel RLADBT3762AK
Cod. Produttore ADM-BT3762AK
Cod. EAN 7438633707646

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Domestico e industriale
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Resistenza: Meccanica e atmosferica
  • Funzione: Connessione sicura
  • Serie: Living Now

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli adattatori Living Now Bianco Keyston sono componenti elettrici progettati per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, presentano una finitura bianca che si integra facilmente con diversi ambienti e strutture. La loro struttura robusta assicura resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, grazie anche alla protezione superficie IP appropriata. Questi adattatori sono compatibili con vari sistemi di fissaggio e montaggio, facilitando l'installazione in diverse configurazioni. Ideali per applicazioni di distribuzione e connessione di energia elettrica, assicurano un collegamento stabile e sicuro tra componenti e circuiti. La loro versatilità e qualità li rendono perfetti per impianti domestici, commerciali e industriali, contribuendo a garantire sicurezza e efficienza nelle reti elettriche.
ADATTATORE LIVING NOW BIANCO KEYSTON
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)