› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca incasso 3 moduli bianco residenziale Bticino

Cod. Rexel BTIKA4803KW
Cod. Produttore KA4803KW
Cod. EAN 8005543613788

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Prova d'urto: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Resistente: UV e senza alogeni
  • Temperatura d'impiego: -5°C a +50°C
  • Serie: LIVING NOW

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 3 moduli della serie Living Now, colore bianco. Realizzata con materiali senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettata per un montaggio orizzontale, offre un design essenziale e moderno, ideale per completare impianti elettrici con stile e funzionalità. La placca è resistente agli urti con prova IK 04 e adatta a temperature di utilizzo da -5°C a +50°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di acetone e smacchiatori aggressivi. Dimensioni compatte e finiture di qualità ne fanno un elemento versatile per l’ambiente domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca Living Now 3 moduli - bianco - materiale: plastica

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

30 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVING NOW

Placca incasso 3 moduli bianco residenziale Bticino
€ 6,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info