› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover presa elettrica 10/16A 1 modulo bianco Italia

Cod. Rexel BTIKW02
Cod. Produttore KW02
Cod. EAN 8005543613504

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 10/16A standard Italia
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco (KW)
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Autoestinguente: 650°C/30 s

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

La cover BTIKW02 è una piastra centrale fissa per prese, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. È progettata per il fissaggio a bloccare in posizione, senza marcature o simboli tattili. La cover è compatibile con prese italiane da 10/16A e appartiene alla serie Living Now di Bticino. Offre un design essenziale e funzionale, con finitura bianca, ideale per ambienti residenziali che richiedono componenti elettrici sicuri, duraturi e di facile installazione. Il materiale è autoestinguente e garantisce una protezione efficace contro impatti meccanici moderati (IK04), con temperature di esercizio da -5°C a +50°C. La superficie è facile da pulire con panno umido, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KW4033 - KW4002 - KW4113 - KW4180 - 1 modulo, Bianco.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover presa elettrica 10/16A 1 modulo bianco Italia
€ 2,46 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info