› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover comando illuminabile 1 modulo bianco impianti civili

Cod. Rexel BTIKW01
Cod. Produttore KW01
Cod. EAN 8005543613276

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86x22x7 mm
  • Resistente UV e autoestinguente

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

La cover comando BTIKW01 è una cover fissa per pulsante a 1 modulo, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per il sistema Living Now, questa cover presenta un design semplice e lineare di colore bianco, con una finestra di controllo per l'uscita luce. Il tipo di fissaggio consente di bloccare la cover in posizione in modo sicuro. Il materiale è autoestinguente con resistenza a 650°C per 30 secondi sugli altri componenti isolanti, garantendo elevata sicurezza nell'impiego. La cover è adatta per impieghi generici e si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono standard per un modulo (86x22x7 mm), ideale per installazioni elettriche domestiche e similari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034, K4003C - 1 modulo, Bianco.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover comando illuminabile 1 modulo bianco impianti civili
€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info