Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
8.7 mm
colore
naturale
adatto per larghezza fascetta fino a
7.6 mm
larghezza
28.6 mm
tipo di fissaggio
autoadesivo
lunghezza
28.58 mm
materiale
plastica
qualità del materiale
poliammide
diametro del foro di fissaggio
4.4 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te